Lexar Professional Silver Plus MicroSDXC

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Application Performance ClassA2
Maximum Read Speed (Mb/s)205
Maximum Write Speed (MB/s)100
Operating Temperature (°C)-25 to 85
Speed Class10
Storage Capacity (GB)64
Storage Temperature (°C)-40 to 85
UHS Speed ClassU3
Video Speed ClassV30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait