EIKO Hex Bolt Countersunk Drill with Stepped MT Shank (Mata Bor Countersink)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Drill Diameter (mm)9
MaterialSKH51
Shank No.MT2
Surface TreatmentNitriding Treatment
Tolerance (mm)(Countersink diameter) h8
Total Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan