Lenovo Loq 15

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AudioStereo speakers with Nahimic Audio
Battery (Wh)60
CameraHD 720p Webcam with E-Shutter
ConnectivityWi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Display ResolutionFull HD 1920 x 1080, 144Hz, 100% sRGB
GraphicsNVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6
Operating SystemWindows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home & Student + Microsoft 365 Basic
ProcessorIntel® Core™ i7-13650HX, 14 Cores, 20 Threads, up to 4.9 GHz
RAM (Gb)16, DDR5 4800 MHz (Up to 32 GB)
Storage (Gb)512, SSD NVMe PCIe Gen 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ports:
3x USB-A
1x USB-C
1x HDMI® 2.1
1x Headphone / microphone combo jack
1x Ethernet (RJ-45)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait