Snap-on Deep Offset Box Wrench

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Finishing MaterialChrome
Head Depth (mm)11.1
Outside Diameter (mm)17.7 - 27.4
Overall Length (mm)260
Size (mm)17x19
Type12 point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Heads of XO, XOM and XSO Series are deeply offset at 60° to the handles for improved access to recessed fasteners

• Wrenches feature the 12-Point Flank Drive® configuration for strength and turning power

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan