PEPPERL+FUCHS Triangulation Photoelectric Sensor, Cylindrical Sensor

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Detection Range (mm)150
Housing MaterialPolycarbonate
IP RatingIP67, IP69, IP69K
Interface TypeIO-Link
Light SourceLED
Maximum DC Voltage (V)30
Operating Temperature (°C)-40 to 60
Output TypeNPN/PNP
Response Time (ms)1
Standards ApprovalsClass 2 power supply, cULus, EN 60947-5-2, type rating 1, UL Approval E87056
Terminal Type4-Pin
maximum Current (mA) 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait