Non Brand Lampu LED Emergency TOILET

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
Charging Time (hour)estimasi 24-40
Dimensions (cm)36x2.5x14.5
Frequency (Hz)50 - 60
Input Voltage (V)220 - 240
Lamp6 LED
MaterialKaca & Metal
Power (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan