Hidea Mesin Tempel Long Shaft
#Grup produk P116011581
Spesifikasi
| BorexStroke (mm) | 72x69.6 |
|---|---|
| Control System | Remote control |
| Cooling System | Water-cooling |
| Cylinder | 3 |
| Displacement (cc) | 849 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 24 |
| Full Throttle Operating Range (rpm) | 4500-5500 |
| Gear Ratio | 28:12 (2.33) |
| Gear Shift Position | F-N-R |
| Ignition System | CDI |
| Lubrication System | Gasoline & Machine Oil |
| Maximum Output (kW) | 44.1 |
| Power (HP) | 60 |
| Starting System | Electric start |
| Stroke | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Berikut adalah rangkaian mesin tempel yang hebat dan serbaguna, rasio kekuatan terhadap berat yang luar biasa, dan keandalan yang terkenal di dunia. Baik itu berlayar menyusuri sungai ke tempat pemancingan favorit Anda, bermain ski air dengan anak-anak atau mengejar beberapa ikan serius di perairan terbuka, ada mesin HD60FFEL-T dalam kisaran ini yang sempurna untuk Anda.
Desain tiga silinder kami yang telah terbukti dengan asupan bahan bakar pengisian loop menghasilkan penghematan bahan bakar yang luar biasa dan akselerasi yang mulus dan responsif.
Desain tiga silinder kami yang telah terbukti dengan asupan bahan bakar pengisian loop menghasilkan penghematan bahan bakar yang luar biasa dan akselerasi yang mulus dan responsif.
Fitur
- Motor AC serbaguna & koil penerangan untuk lampu.- Cocok untuk diaplikasikan pada: perahu karet, perahu fiberglass, perahu berbahan paduan aluminium
- Pengapian CDI dapat secara otomatis menghasilkan percikan api terlebih dahulu, sehingga dapat menghasilkan daya maksimum dari putaran terendah hingga tertinggi
- Induksi elektromagnetik dari siklus pengisian daya memastikan kelancaran pengoperasian mesin dan penghematan bahan bakar.
- Tersertifikasi CCS oleh China Classification Society
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
