HSM Digital Data Media Shredder Destroys

Sebelum PPN:
Rp699.999.900
Spesifikasi
Cutting Size (mm)40
Cutting TypeStrip cut
Frequency (Hz)50 /60
Intake Width (mm)165
Security Level DIN 66399E-2|H-3 security cut|T-1
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan