Morris Grinding Polisher

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Input Power (W)1400
Rated Speed (rpm)690-3800
Rated Voltage (V)220
Wheel size (mm)120x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan