Morris Electric Drill

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Capacity10mm/steel, 18mm/wood
Rated Power (W)300
Speed (rpm)0-3000
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan