Morris Electric Chain Saw

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Chain Speed (m/minute)400
Frequency (Hz)50
Guide Bar Length (mm)405
Rated Input Power (W)1300
Rated Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan