Morris Coring Drill

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Concrete Drilling Range (mm)200
Frequency (Hz)50
Input Power (W)2200
No Load Speed (rpm)1900
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan