Morris Cordless Drill

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Chuck size (mm)10
Frequency (Hz)50
Speed Range 1 (rpm)0-350
Speed Range 2 (rpm)0-750
Torque (N m)20-35
Voltage (V)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan