Double Leopards Vacuum Packing Machine

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)494x363x368
Pump Capacity (m²/hour)14.4
Pump Power (W)370
Sealing Length (mm)280x8
Voltage/Frequency (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait