Dongcheng Cordless Brushless Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)20
Maximum Output Power (W)650
No-load Speed per minuteL gear: 0 - 1500; M gear: 0 - 1850; H gear: 0 - 2400
Standard Bolt SizeM10 - M24
Torque setting (N m)L gear: 431; M gear: 507; H gear: 598
impact Frequency (minute)L gear: 0 - 1950; M gear: 0 - 2,450; H gear: 0 - 2,900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content:
1x Unit Cordless Impact Wrench
2x Battery 4.0Ah
1x Charger 2A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan