NSK Scale Magnifier

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Body mass (g)110
Effective Diameter (Ømm)28
Effective field of view (mm)26
Magnification10×
Main Unit Dimensions (WxHxD) (mm)47×59×47
Measurement Range (mm)±10, 0–90
Power SupplyLithium-ion battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan