Taffware Power Supply Station Generator (Power Bank Portabel)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)69800 (Rated Capacity), 43200 (Real Capacity)
Battery Energy (Wh)258
Dimensions (mm)195 x 90 x 90
Frequency (Hz)50/60
Lighting Power (W)3
MaterialAluminum Alloy, Rubber, and ABS
Maximum Output Power (W)180
Port1 x USB 5 V 2 A 1 x USB QC 3.0 1 x Input Port (15V) 1 x DC Output Port (12V) 1 x Universal AC Socket
QC 3.0 Output5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A
Voltage (V/A)100 to 240 / 0.5 (input), 15/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait