Unique Star Double Extra Slim Taper Saw File

Sebelum PPN:
Rp18.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Length (inch)5
Length (mm)125
Width (mm)5,0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan