TORA PU Hose Drum (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Case MaterialABS
Connection TypeQuick Connector
Hose Diameter (mm)5x8
Hose Length (m)9 (outlet) + 1 (inlet)
Hose MaterialPU
Include1 Set Dynabolt & 1 Wall Bracket
Pressure (bar)8/24
Size (m)8
Temperature (°C)-10 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:
1 Set Dynabolt & 1 Wall Bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan