TORA Laser Level 5 Green Line

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Battery2x Lithium Battery (Li-on) 2 Ah
Battery Voltage (V)3.6
Continous Working Time (hour)±8
Continuous Working Time (hour)±8
Dimensions (mm)ø110x190
Down Point Accuracy (mm/m)±1/1.2
Emitting Angle (°)±110
Horizontal Accuracy (mm/m)±1/10
Leveling Range (°)±4
Levelling SystemElectronic Sensor (4V1h)
Perpendicular Accuracy (°)90±1'
Power Supply4.5V (3AA BATERIES)
Vertical Accuracy (mm/m)±1/5
Wavelength Down Point (nm)650
Wavelength Laser (nm)635
Working Distance (m)10
Working Temperature (°C)-10 to 45
Zenith Accuracy (mm/m)±1/13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan