TORA Digital Kitchen Scale

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Accuracy (g)0.1
Auto Off (s)60
Battery2 x AAA
Dimensions (cm)12.5x10.5x1.8
Include2x Acrylic Trays
Measuring Unitsgn, oz, ozt, dwt, ct, lb, tl, ml, g
Platform Size (cm)10x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include Acrylic Tray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan