TORA 3 Layers Spray Hose PVC High Pressure

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Diameter (mm)8.5
Length (m)100
MaterialPVC
Maximum Pressure (bar)200
Maximum Pressure (psi)300
Pressure Rating (kgf/cm²)9900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Design by Korea

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan