TORA 3 Layers Spray Hose PVC

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Diameter (mm)8.5
Length (m)20
MaterialPVC
Maximum Pressure (bar)170
Maximum Pressure (psi)2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Japan Quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan