Non Brand Calibration Test Block

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.005
ApplicationUntuk pengujian kalibrasi ultrasonik
Dimensions (mm)80x20
MaterialBaja 1018 karat
Measurement Range (mm)5,10,15,20,25
Step TypeBlok pengujian 4 langkah

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan