Fibro Guide Bush Bronze Coated

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)40.2
Dimension A1 (mm)40.2
Dimension D4 (mm)70
Dimension D6 (mm)91
Dimension D7 (mm)103.7
Dimension D8 (mm)77
Guide Diameter (mm)50
Installation Diameter (mm)70
Installation Length (mm)47
Outside Diameter (mm)80
Tolerance (mm)0.26666666666666666

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan