Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Container Volume (ml)800
Flow Rate (ml/minute)650
Input Power (W)400
Maximum Viscosity (din/s)40
No Load Speed (rpm)32000
Rated Voltage (V)110 to 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Pola semprot bisa dikontrol
-Arah semprotan 360°
-Aplikasi cat halus dan rata
-Body compact dan ringan, mudah dibawa-bawa
-Mudah dibersihkan
-Mata nozzle kuningan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan