Farkas Paint Sprayer

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Air consumption (CFM)2 to 5
Capacity (ml)750
Paint Nozzle (mm)1.3
Pattern Width (mm)200 to 300
Working Pressure (Bar)3 to 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Cocok untuk proyek-proyek skala kecil
-Mudah digunakan oleh pemula
-Harga sangat terjangkau
-Hasil rapi dan halus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait