Braxter High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Flow Rate (L/minute)6.5
Pressure Range (bar)100
Rated Frequency (Hz)50
Rated Input Power (W)800
Rated Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi dalam Box (Set Box):
-Mesin Jet Cleaner BT-JC70
-Selang Semprot 8 Meter
-Selang Hisap
-Spray Gun
-Botol Sabun
-Filter
-Hose Konektor Hijau
-Hose Konektor Bening
Feature
-Waterproof ON/OFF Button
-Water Input
-Water Output
-Nozzle with Soap Dispenser

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan