Norden M42 Metal Bandsaw Blade 4/6 TPI (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp989.900
Spesifikasi
TPI4/6
TypeM42
Workpiece Diameter (mm)30 to 50,50 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
M42 Bi-metal Band Saw Blade:
-Stainless Steels
-Die Steels
-Bearing Steels
-Structural Steels
-Quality Carbon Steels
-Other Metal and Non Metal Materials
-Alloy Tool Steels
-Spring Steels
-Copper
-Graphite
-Aluminum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan