Wipro Carpet Cleaner Wet & Dry Stainless Steel

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Air Flow Rate (L/s)53
Cable Length (m)7
Capacity (L)20
Clean Water Capacity (L)10
Height (mm)720
Hose Diameter (mm)40
Mode of CoolingCirculating air cooling
Packing (mm)455x410x755
Power (W)1034
Power of Vacuum Motor (W)1000
Power of Water Pump (W)34
Pressure (psi)87
Tank Diameter (mm)335
TypeWP-3020
Vacuum Suction (Mbar)230
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Berfungsi untuk membersihkan permukaan tekstil seperti karpet, kursi berlapis kain, kasur, jok mobil, dan berfungsi sebagai Wet and Dry vacuum Cleaner.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan