Wipro Webbing Sling 2 Ton

Sebelum PPN:
Rp73.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Choked Lift (kg)1600
ColorGreen
Layer2
Lift 0° to 7° (kg)4000
Lift 45° to 60° (kg)2000
Lift 7° to 45° (kg)2800
Straight Lift (t)2
Two Slings 45° Choked (kg)2240
Two Slings 45° Straight (kg)2800
Two Slings 45° to 60° Choked (kg)1600
Two Slings 45° to 60° Straight (kg)2000
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Webbing Sling terbuat dari 100% Polyester Webbing yang kuat, terdiri dari dua lapis Webbing (double ply) dengan mata dikedua ujungnya (reinforced Lifting Eyes) dan bentuk ini dapat dikombinasikan menjadi berbagai macam type, termasuk penggunaan Ring dan Hook Webbing Sling. Mempunya kode warna, label, dan faktor keselamatan 6 : 1 dengan penguluran rendah (low Elongation).
Fitur
- Kode Warna Menurut Din-en 1492-1
- Potong/lapisan Kapasitas : Setiap Lapis sama dengan Kapasitas 1 Ton
- Setiap 25 Atau 30 Mm Lebar Webbing, sama dengan kapasitas 1 Ton
- Setiap Sling Di paking plastik dengan Deklarasi Ce Untuk kecocokan Spesifikasi
- Faktor Keselamatan 6 : 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan