Wipro Mesin Penghisap Debu

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Flux (m³/hour)2000
Hose (inch)4
Inlet (mm)100x2
Measurement (cm)90.5x56.5x57
Motor Power (W)1500
Speed (rpm)2850
TypePDP-200
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengumpul Debu yang dirancang khusus untuk menangkap debu dan serpihan kayu dari mesin pengerjaan kayu, seperti Table Saw, Mesin Jointer dan Planer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan