Wipro Ultrasonic Thickness Meter

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Digital Resolution (inch)0.01
Digital Resolution (mm)0.1/0.01
Dimensions (mm)90x40x145
Display240x320 Color LCD Screen, Backlight
Material Velocity (m/s)1000 to 9999
Measuring Range (mm)1.00 to 300.00
Operating Temperature (°C)-10 to +50
Operating Time (hour)≥20
Power (V)3 x 1.5 AA
TypeUTM-800
Unitsmm/inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan pada material padat seperti Logam, Kaca, Aluminium, Besi dan lainnya. Didesain menggunakan prinsip pantulan gelombang ultrasonik, dilengkapi dengan probe atau sensor yg berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik ke permukaan material yang ingin diukur ketebalannya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan