Wipro Spray Gun for Paint Tank

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Air consumption (CFM)6.0 to 8.8
Operating Pressure (bar)3.0 to 4.0
Pattern Width (mm)180 to 230
Standard nozzle diameter (mm)2
Type of feedSuction

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan