Wipro Botol Sabun for JCG-05

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Bottle Capacity (L)1
Maximum Temperature (°C)60
Quick Connect Type (inch)1/4
TypeFC-005
Working Condition (bar)69 to 206
Working Condition (psi)1000 to 3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan