Wipro High-Pressure Sprayer Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Bursting Pressure (bar)68
Bursting Pressure (psi)986
Diameter (inch)3/4
Length (m)50
TypeSWK-1950
Width (mm)19
Working Pressure (Bar)19
Working Pressure (psi)275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan