Wipro Roda Karet Swivel+Brake Scaffolding

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Load Capacity (kg)200
Overall Height (mm)188
Rod Diameter (mm)35
Rod Height (mm)100
Thickness of Stand (mm)5
Wheel Diameter (mm)150
Wheel Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan