Wipro Round Over Bit

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)38.1
Dimension H (mm)19
Dimension L (mm)63
Dimension R (mm)12.7
Size (inch)1/2xR1/2
Type301-461

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan