Wipro Glass Suction Cup Pump-Type (Kop Kaca Model Pompa)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
HandlePP
Material (pads)Rubber
Minimum Capacity (kg)120
Size (mm)200
TypeGS-108
Vacuum Gauge (mmHg)0 to 760

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan