Wipro Pembersih Pipa with Electromotor

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Cable Diameter (mm)16
Cable Length (m)up to 20
Measuring (cm)46x43x48
Net Weight (kg)24.2
Noise Level (dB(A))≤ 75
Pipe Diameter (mm)20 to 100
Protection ClassIP44
Rated Frequency (Hz)50
Rated Power (W)390
Rated Speed (rpm)400
Rated Voltage (V)220
TypeMR CLEAN 75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include :
1. 1Pcs Bulb Auger
2. 1Pcs Dual Bulb Auger
3. 1Pcs Straight Auger
4. 1Pcs Straight Retriving Auger
5. 1Pcs C-Cutter
6. 1Pcs Spade Cutter
7. 1Pcs Spiral Sawtooth Cutter
8. 1Pcs Four Blade Sawtooth Cutter
9. 1Pcs Screwdriver
10. 2Pcs Safety Gloves
11. 1Pcs Cable
12. 1Pcs Cylinder Case
Feature
-Sewer
-Floor Drains
-Pipes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan