Wipro Mesin Giling Mie

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Noodle Cut Size (mm)2 & 6
Power (W)550
Rated Roller Speed (rpm)33
Roller Length (mm)220
TypeNM-230
Voltage (V/Hz)220/50
Weight (kg)19.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan