Wipro Mesin Band Saw for Metal

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Base Angle (°)0 to 45
Blade Size (mm)1470x13x0.65
Blade Speed (m/minute)45
Maximum Cutting Capacity Circle 45° (mm)60
Maximum Cutting Capacity Circle 90° (mm)100
Maximum Cutting Capacity Rectangular 45° (mm)60x100
Maximum Cutting Capacity Rectangular 90° (mm)100x150
Maximum Cutting Capacity Square 45° (mm)60
Maximum Cutting Capacity Square 90° (mm)100
Measurement (cm)71.5x37x46
Motor Speed (rpm)1430
Net Weight (kg)29
Power (W)370
TypeJDD-100
Voltage (V/Hz)230/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan