Wipro Heavy-Duty Double Welding Hose (Selang Las)

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
ColorGreen - Red
Hose Diameter (inch)1/4 x 3/8
Inside Diameter (mm)6/9
TypeSLD-88A (Italy Type)
Wall Thickness (mm)3.5
Working Pressure (Bar)20 / 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan