Wipro Grease Gun Cordless

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)15000
Battery Voltage (V)DC21
Continuous Flow Rate (g/minute)110
Cylinder Capacity (cc)600
Maximum Flow Rate (g/minute)150
Maximum Working Pressure (Psi)6000
TypeW3160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include :
- 2Pcs Battery 21V Li-Ion 1.5Ah
- 1Pcs Charger 188V, 1.0A
- 1Pcs Extension Pipe
- 1Pcs Flat Coupler
- 1Pcs Sharp Nozzle
- 1Pcs Flexible Hose
- 1Pcs Oil Suction Pad
- 1Pcs Grease Scraper
- 1Pcs Allen Key

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan