Wipro Electric Hydraulic Brake Lining Rivet Machine

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Applicable Rivet Diameter (mm)6 to 10
Cylinder Bore (mm)75
Maximum Pressure (MPa)10
Maximum Pressure (psi)1450
Measurement (cm)68x39x115
Motor Power (kW)1.5
Net Weight (kg)83
Oil Pump Discharge Capacity (L)8
Throat Depth (mm)120
TypeEHB-2500
Working Stroke (mm)120
Working Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan