Wipro Adaptor Bor Listrik Pemotong Seng Galvalum

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Input Thread (inch)1/4
Maximum Shear Capacity Aluminum Sheet (mm)1.5
Maximum Shear Capacity Copper Sheet (mm)1.5
Maximum Shear Capacity Iron Sheet (mm)0.8 to 1.0
Maximum Shear Capacity Steel (mm)0.8 to 1.0
Maximum Shear Capacity White Sheet (mm)1.0 to 1.2
TypeDS-310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan