Wipro Display Board (Rak Papan Berlubang)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Distance Between Holes (mm)38
Hole size (mm)10x10
Material1mm White Steel Plate
Product Length (cm)100
Product Thickness (cm)2
Product Width (cm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan