Wipro Adaptor Kunci Torsi Digital

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±2
Adaptor1/2 to 3/8 , 1/2 to 1/4
Battery2 Baterai AAA
Box Size (cm)12x7x9.5
Carton Size (cm)47.5x26.5x30.5
DisplayLarge Backlit Display
Display ModeReal Time Track, Peak Torque Value
FeatureBuzzer & LED Alarm (30-45dB)
Fine Scale (N)0.01
Measuring UnitN.m, Kgf.cm, In.Ib, Ft.Ib
Net Weight (kg)0.29
Square (inch)1/2
Torque Range (N m)17 to 340
TypeATD-01
Unit Size (cm)4.5x4.7x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terdapat LED indicator (hijau: longgar, kuning: kencang, merah: sudah kencang)
Kegunaan
Banyak Digunakan dalam Industri Otomotif seperti Sepeda Motor, DIY dan Perbaikan Mesin dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan