Wipro Mesin Bubut BV20B

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Cross Travel (mm)100
Distance Between Centers (mm)520
Longitudinal Travel (mm)500
Max Travel of Tailstock Sleeve (mm)70
Max. Swing Over Bed (mm)200
Max. Swing Over Carriage (mm)100
Measurement (mm)1225 x 550 x 560
Metric Thread Cutting (mm)17 / 0.25 to 3
Motor Power (Hz)50
Motor Power (V)220
Motor Power (W)550
Net Weight (kg)130
Range Of Inch Thread (inch)17 / (8/1) to (48/1)
Size (mm)520
Spindle Bore (mm)20
Spindle Speeds (rpm)170 to 1950
Spindle TaperMT3
Taper of Tailstock SleeveMT2
Tool Post Travel (mm)60
TypeBV20B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan