Wipro Bearing Remover Puller Set for Motorcycle

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Frame (mm)Leg Range 26 to 66
Material45# Steel
Size Range (mm)8 to 25
TypeWPE-0029

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INCLUDING
- Frame: Leg Range 26-66mm
- Center Bolt: 8mm(M) x 90mm(L) P : 1.25mm
- Center Nut: 8mm(F) x 15mm(L) x Hex : 14mm P : 1.25mm
- 2Pcs Space Collar: 22mm(OD) x 8.2mm(I.D) x 20mm(L), 22mm(OD) x 8.2mm(I.D) x 8mm(L)
- 7Pcs Attachment:
» 8-11mm || 45mm(L) || Hex : 14mm
» 10-13mm || 45mm(L) || Hex : 17mm
» 12-15mm || 45mm(L) || Hex : 17mm
» 15-17mm || 45mm(L) || Hex : 17mm
» 17-20mm || 45mm(L) || Hex : 19mm
» 20-24mm || 45mm(L) || Hex : 27mm
» 25-29mm || 45mm(L) || Hex : 27mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan